13,25 €/ Unitéhors TVA
16,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc-élastomère thermoplastique |
Diamètre | 50 mm |
Largeur | 19 mm |
Capacité de charge | 30 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Hauteur | 69 mm |
Dimension de la platine | Ø 43 mm |
Avec grillage de protection | Oui |
Type | LRA-TPA |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 11 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |