44,14 €/ Unitéhors TVA
53,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc-élastomère thermoplastique |
Diamètre | 50 mm |
Largeur | 19 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 71 mm |
Dimension de la platine | 60 x 60 mm |
Entraxe trous de fixation | 38 x 38/48 x 48 mm |
Type | LPXA-TPA |
Matériau de la fourchette | Acier inoxydable |
Diamètre trou de boulon | 62 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |