Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LPXA-PATH 75G

  • ERIKS:12544497
  • Fabricant:4047526082369
Image 1
Ajouter à la liste

52,58 €/ Unitéhors TVA

63,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
75 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
75 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
100 mm
Dimension de la platine
60 x 60 mm
Entraxe trous de fixation
38 x 38/48 x 48 mm
Type
LPXA-PATH
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
62 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C