Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LPFE-ALTH 101K-FA

  • ERIKS:12543590
  • Fabricant:4047526585297
Image 1
Ajouter à la liste

248,61 €/ Unitéhors TVA

300,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
100 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
170 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec grillage de protection
Oui
Type
LPFE-ALTH
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C