16,89 €/ Unitéhors TVA
20,44 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | PUR (polyuréthane) |
Diamètre | 35 mm |
Largeur | 27 mm |
Capacité de charge | 100 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Hauteur | 52 mm |
Dimension de la platine | 60 x 60 mm |
Entraxe trous de fixation | 38 x 38/48 x 48 mm |
Type | LPA-VSTH |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 62 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |