Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LOD-SPO 80K

  • ERIKS:12543227
  • Fabricant:4047526119904
Image 1
Serie: LOD-SPO, BOD-SPO

Roulettes jumelées fortes charges en acier mécano soudé, avec Roue fortes charges polyamide.

Montures: série LOD/BOD - Solide construction en acier mécano soudé, monture pivotante avec double de chemin de billes dans la couronne du pivot, renforcé par quatre coupelles de forme spéciale en acier traité, étanchéité du pivot par construction en labyrinthe, avec graisseur, axe de pivot très robuste soudé, vissé et verrouillé. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à
visser: voir le catalogue Blickle.

Roue: série SPO - En polyamide 6 de première qualité, non cassant, très robuste, version renforcée, 70° Shore D, blanc naturel.
Type de moyeu: deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

226,58 €/ Unitéhors TVA

274,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
80 mm
Largeur
37 mm
Capacité de charge
600 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
125 mm
Dimension de la platine
110 x 140 mm
Entraxe trous de fixation
75-80 x 105 mm
Type
LOD-SPO
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C