Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LO-ALTH 150K-RI4

  • ERIKS:12543199
  • Fabricant:4047526194031
Image 1
Serie: LO-ALTH, BO-ALTH

Roulettes fortes charges en acier mécano soudé, roue à bande de roulement polyuréthane Extrathane® Blickle.

Montures: série LO/BO - Solide construction en acier mécano soudé, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, renforcé par quatre coupelles de forme spéciale en acier traité, étanchéité du pivot par construction en labyrinthe, avec graisseur, axe de pivot très robuste soudé, vissé et verrouillé. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle.
Blocage de roue et de pivot “stop-top”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série ALTH - Bande de roulement: en élastomère de polyuréthane Extrathane® Blickle de première qualité, 92° Shore A, brun clair, non tachant, non marquant par contact.
Corps de roue: en aluminium injecté.
Type de moyeu: deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

255,68 €/ Unitéhors TVA

309,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
150 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
500 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
200 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Type
LO-ALTH
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C