Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LMDA-VPA 50K

  • ERIKS:11021051
  • Fabricant:4047526105372
Image 1
Serie: LMDA-VPA

Roulettes d’appareils jumelées à trou central, Roue à bandage caoutchouc plein.

Montures: série LMDA - Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, protection des billes assurée par la forme spéciale
de la platine et de la cuvette à billes, couronne du pivot sertie. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série VPA - Bandages: en caoutchouc plein de première qualité, 80° Shore A, gris, non tachant, non marquant par contact.
Jantes: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, ou en polypropylène pour la version conductible d’électricité “-EL”, noir.
Types de moyeu: moyeu lisse ou deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

16,39 €/ Unitéhors TVA

19,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Roulement
Roulement à billes
Type
LMDA-VPA
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C