Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LMDA-POA 50G

  • ERIKS:12033618
  • Fabricant:4047526106720
Image 1
Ajouter à la liste

9,21 €/ Unitéhors TVA

11,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
50 mm
Capacité de charge
80 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
71 mm
Type
LMDA-POA
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C