Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LKX-SPO 80XK

  • ERIKS:12543082
  • Fabricant:4047526085513
Image 1
Serie: LKX-SPO, BKX-SPORoulettes en acier inox, version fortes charges, avec platine à visser, avec roue fortes charges polyamide.Montures: série LKX/BKX - Embouties en acier inox chrome nickel de forte épaisseur de première qualité (référence matière 1.4301/AISI 304), monture pivotanteavec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste (roue D 125x50 - 200 mm), avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissagedynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes.Toutes les pièces, matériel d’axe inclus, résistent à la corrosion. Axe de roue vissé. Surface lissée. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.Roues: série SPO - En polyamide 6 de première qualité, non cassant, très robuste, version renforcée, 70° Shore D,blanc naturel.Types de moyeu: moyeu lisse ou deux roulements à billes inox montés à la presse.Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

182,68 €/ Unitéhors TVA

221,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
80 mm
Largeur
37 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
110 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
LKX-SPO
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C