Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LKX-POTH 100KD-1

  • ERIKS:12543026
  • Fabricant:4047526120399
Image 1
Serie: LKX-POTH, BKX-POTH

Roulettes en acier inox, version fortes charges, avec platine à visser, roue à bande de roulement polyuréthane thermoplastique.

Montures: série LKX/BKX - Embouties en acier inox chrome nickel de forte épaisseur de première qualité (référence matière 1.4301/AISI 304), monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste (roue D 150-200 mm), avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Toutes les pièces, matériel d’axe inclus résistent à la corrosion. Axe de roue vissé. Surface lissée. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série POTH - Bande de roulement: en polyuréthane thermoplastique de première qualité, 94° Shore A, gris foncé, non tachant, non marquant par contact. Corps de roue: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, blanc naturel.
Types de moyeu: moyeu lisse, roulement à rouleaux inox, deux roulements à billes inox montés à la presse ou un roulement à billes (C) central surmoulé,
étanche.
Roulement à billes (C) de série avec étanchéité supplémentaire du roulement à billes.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

144,38 €/ Unitéhors TVA

174,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
100 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
300 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
130 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
LKX-POTH
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C