Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LKRXA-PO 80G

  • ERIKS:12497490
  • Fabricant:4047526225384
Image 1
Ajouter à la liste

51,61 €/ Unitéhors TVA

62,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
80 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
120 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
108 mm
Dimension de la platine
Ø 57 mm
Type
LKRXA-PO
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
13 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C