53,32 €/ Unitéhors TVA
64,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide 6 |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 32 mm |
Capacité de charge | 120 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 133 mm |
Dimension de la platine | Ø 57 mm |
Type | LKRXA-PO |
Matériau de la fourchette | Acier inoxydable |
Diamètre trou de boulon | 13 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |