Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LKRXA-PATH 126KD-11-FK-EXV12

  • ERIKS:12549310
  • Fabricant:4047526206901
Image 1
Ajouter à la liste

81,66 €/ Unitéhors TVA

98,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
125 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
120 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
161 mm
Dimension de la platine
Ø 57 mm
Type
LKRXA-PATH
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C