36,91 €/ Unitéhors TVA
44,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | PUR (polyuréthane) |
Diamètre | 50 mm |
Largeur | 33 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Hauteur | 70 mm |
Dimension de la platine | Ø 57 mm |
Type | LKRA-VSTH |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 13 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |