Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LKRA-VPA 101K-EL-GS12

  • ERIKS:12248550
  • Fabricant:4047526035136
Image 1

Roulette d’appareils à trou central, Roue à bandage caoutchouc plein, avec jante en matière synthétiqueMontures: Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En caoutchouc plein de première qualité. Couleur: gris foncé, Shore: 80° Shore AGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -20° C à +60° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +30° C.
Ajouter à la liste

35,21 €/ Unitéhors TVA

42,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
100 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
80 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
133 mm
Dimension de la platine
Ø 57 mm
Type
LKRA-VPA
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
13 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C