Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LKRA-TPA 126G

  • ERIKS:12443415
  • Fabricant:4047526438562
Image 1

Roulette d’appareils à trou central, Roue à bande de roulement caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue polypropylèneMontures: Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE), contient de l’huile. Couleur: gris, Shore: 85° Shore ARésistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation. La bande de roulement contient de l’huile. Ceci pouvant laisser des traces sur les sols délicats. Nous conseillons en variante les roues de la série VPA, VGA ou PATH.
Ajouter à la liste

23,53 €/ Unitéhors TVA

28,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
125 mm
Capacité de charge
120 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
158 mm
Type
LKRA-TPA
Matériau de la fourchette
Acier zingué