Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LKR-POEV 125XR

  • ERIKS:12542540
  • Fabricant:4047526180843
Image 1
Ajouter à la liste

69,62 €/ Unitéhors TVA

84,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Hauteur
155 mm
Dimension de la platine
Ø 88 mm
Type
LKR-POEV
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
13 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C