Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LKR-ALTH 80K

  • ERIKS:12405956
  • Fabricant:4047526617769
Image 1
Serie: LKR-ALTH

Roulettes en tôle d’acier, version lourde, à trou central, roue à bande de roulement polyuréthane Extrathane® Blickle.

Montures: série LKR - Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.
Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série ALTH - Bande de roulement: en élastomère de polyuréthane Extrathane® Blickle de première qualité, 92° Shore A, brun clair, non tachant, non marquant par contact. Corps de roue: en aluminium injecté.
Type de moyeu: deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

80,75 €/ Unitéhors TVA

97,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
80 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
180 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
110 mm
Dimension de la platine
Ø 88 mm
Type
LKR-ALTH
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
13 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C