Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LKR-ALST 100K

  • ERIKS:12541434
  • Fabricant:4047526616427
Image 1
Ajouter à la liste

90,91 €/ Unitéhors TVA

110,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
100 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
300 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
130 mm
Dimension de la platine
Ø 88 mm
Type
LKR-ALST
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
13 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C