Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LKR-ALBS 82K

  • ERIKS:12541421
  • Fabricant:4047526076375
Image 1
Ajouter à la liste

96,27 €/ Unitéhors TVA

116,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
80 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
230 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
110 mm
Dimension de la platine
Ø 88 mm
Type
LKR-ALBS
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
13 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C