65,27 €/ Unitéhors TVA
78,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc plein |
Diamètre | 150 mm |
Largeur | 30 mm |
Capacité de charge | 100 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Hauteur | 185 mm |
Dimension de la platine | 90 x 66 mm |
Entraxe trous de fixation | 75 x 45/61 x 51 mm |
Type | LKPA-VPA |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 85 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |