Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LKPA-POA 125K

  • ERIKS:12540256
  • Fabricant:4047526278595
Image 1

Roulette d’appareil pivotante, avec platine à visser, Roue en polyamideMontures: Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Couleur: noir, Shore: 70° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

32,43 €/ Unitéhors TVA

39,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
LKPA-POA
Type
LKPA-POA 125K
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
125 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
120 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
161 mm
Dimension de la platine
90 x 66 mm
Entraxe trous de fixation
75 x 45/61 x 51 mm
Type
LKPA-POA
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
85 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C