Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LKDB-PUA 50G-RA-P20

  • ERIKS:12540185
  • Fabricant:4047526122898
Image 1
Ajouter à la liste

11,49 €/ Unitéhors TVA

13,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
50 mm
Largeur
12 mm
Capacité de charge
50 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
66 mm
Type
LKDB-PUA
Matériau de la fourchette
Polyamide 6
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C