8,90 €/ Unitéhors TVA
10,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide 6 |
Diamètre | 50 mm |
Largeur | 12 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 58 mm |
Type | LKDB-PUA |
Matériau de la fourchette | Polyamide 6 |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |