Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LK-ALTH 125K-3

  • ERIKS:11091596
  • Fabricant:4047526265793
Image 1
Housing LK series: thick pressed sheet steel, swivel housing with double ball bearing in the swivel head, with strong central kingpin (wheel diameter 125 x 40 - 155 mm), with swivel head seal. The special Blickle dynamic riveting process of the swivel head results in minimal swivel head play and smooth rolling characteristics with an increased service life achieved by the work hardening of the ball race grooves.Bolted wheel axle.Zinc-plated, blue-chromated, Cr6-free.Wheel: Type ALTH: High-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane, 92° Shore A, light brown, non-streaking, no contact discolouration.Rim: Die-cast aluminium.Bearing: 2 pressed-in ball bearings.
Ajouter à la liste

82,14 €/ Unitéhors TVA

99,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
LK-ALTH
Type
LK-ALTH 125K-3
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
155 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Avec frein
Non
Type
LK-ALTH
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C