Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LIXR-PHN 81G

  • ERIKS:12539926
  • Fabricant:4047526604110
Image 1
Ajouter à la liste

75,97 €/ Unitéhors TVA

91,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
En résine de phénol résistante à la chaleur
Diamètre
80 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
102 mm
Dimension de la platine
Ø 70 mm
Type
LIXR-PHN
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
13 mm
Plage de température
de -35 jusqu'à 260 °C