Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LIX-PHN 81G

  • ERIKS:11556201
  • Fabricant:4047526601898
Image 1
Serie: LIX-PHN, BX-PHN

Roulettes hautes températures en acier inox avec platine à visser, roue hautes températures Duroplast TempLine® Classic Blickle.

Montures: série LIX/BX - Embouties en acier inox chrome nickel de première qualité (référence matière 1.4301/AISI 304), monture pivotante avec double chemin
de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé, une longue durée de
vie et un jeu de la couronne du pivot adapté à l’utilisation en haute température, avec graisse hautes températures. Roue D 80-125 mm avec entretoise inox revêtue de téflon. Toutes les pièces comme billes, axe de pivot et matériel d’axe résistent à la corrosion. Axe de roue vissé. Surface lissée. Aperçu des
montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle.

Roue: série PHN - En résine de phénol, 90° Shore D, noir.
Type de moyeu: moyeu lisse.
Résistant à la température de -35° C à +260° C, à courte durée jusqu’à +300° C.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

82,44 €/ Unitéhors TVA

99,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
En résine de phénol résistante à la chaleur
Diamètre
80 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
102 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
LIX-PHN
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -35 jusqu'à 260 °C