Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LI-PHN 150IK

  • ERIKS:11406795
  • Fabricant:4047526602222
Image 1
Serie: LI-PHN, B-PHNRoulettes hautes températures en tôle d’acier avec platine à visser, roue hautes températures Duroplast TempLine® Classic Blickle.Montures: série LI/B - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé, une longue durée de vie et un jeu de la couronne du pivot adapté à l’utilisation en haute température, avec graisse hautes températures. Versions moyeu lisse (roue D 80-125 mm) avecentretoise inox revêtue de téflon. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle.Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle.Roues: série PHN - En résine de phénol, 90° Shore D, noir.Types de moyeu: moyeu lisse, deux roulements à billes montés à la presse avec graisse spéciale hautes températures (“HK”) ou deux roulements pour chariotsde fours, montés à la presse (“IK”).Résistant à la température de -35° C à +260° C, à courte durée jusqu’à +300° C.
Ajouter à la liste

207,38 €/ Unitéhors TVA

250,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
En résine de phénol résistante à la chaleur
Diamètre
150 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
300 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
190 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Type
LI-PHN
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 260 °C