Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LI-G 200IK

  • ERIKS:12539810
  • Fabricant:4047526637941
Image 1
Ajouter à la liste

172,50 €/ Unitéhors TVA

208,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Fonte
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
235 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Type
LI-G
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 300 °C