Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LI-G 125IK

  • ERIKS:12539802
  • Fabricant:4047526094447
Image 1
Ajouter à la liste

94,89 €/ Unitéhors TVA

114,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Fonte
Diamètre
125 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
150 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
LI-G
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 300 °C