Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LHZ-ALEV 160K

  • ERIKS:12539703
  • Fabricant:4047526226039
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
400 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
202 mm
Type
LHZ-ALEV
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C