Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LH-VSTH 80K

  • ERIKS:12539692
  • Fabricant:4047526104337
Image 1
Ajouter à la liste

120,58 €/ Unitéhors TVA

145,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
80 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
280 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
120 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
LH-VSTH
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C