Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LH-SVS 80K

  • ERIKS:12539688
  • Fabricant:4047526350345
Image 1
Serie: LH-SVS, BH-SVS

Roulettes en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec roue acier plein super fortes charges.

Montures: série LH/BH - Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, monture pivotante avec fourche et platine à visser renforcées, axe de pivot très robuste vissé et verrouillé, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, renforcé par quatre coupelles de forme spéciale en acier traité, et donc particulièrement insensible aux chocs et vibrations. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle.

Roue: série SVS - Usinées en acier d’amélioration, avec bande de roulement légèrement bombée.
Type de moyeu: deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.

Ajouter à la liste

119,99 €/ Unitéhors TVA

145,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Acier
Diamètre
80 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
700 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
120 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
LH-SVS
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 120 °C