Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LH-SPO 125K-3

  • ERIKS:10069375
  • Fabricant:4047526013608
Image 1
Monture pivotante (LH) en tôle d'acier emboutie épaisse, avec double chemin de billes dans le système de roulement, renforcé par des coupelles de forme spéciale, axe de roue vissé, électrogalvanisée.
Monture pivotante (LS): construction mécano-soudée avec roulement à rouleaux coniques, graisseur, axe de roue vissé, électrogalvanisée jaune.
Roue en polyamide 6 fortes charges.
Exécution: roulement à billes.
Ajouter à la liste

112,66 €/ Unitéhors TVA

136,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
700 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
165 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Type
LH-SPO
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C