Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LH-SETH 125K

  • ERIKS:10069362
  • Fabricant:4047526045302
Image 1
Serie: LH-SETH, BH-SETH

Roulettes en tôle d’acier, version fortes charges, platine à visser, roue à bande de roulement polyuréthane Extrathane® Blickle.

Montures: série LH/BH - Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, monture pivotante avec fourche et platine à visser renforcées, axe de pivot très robuste vissé et verrouillé, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, renforcé par quatre coupelles de forme spéciale en acier traité, et donc particulièrement insensible aux chocs et vibrations. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série SETH - Bande de roulement: en élastomère de polyuréthane Extrathane® Blickle de première qualité, 92° Shore A, brun clair, non tachant, non marquant par contact.
Corps de roue: embouti en tôle d’acier, avec moyeu tube acier, peint, argent.
Type de moyeu: deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

210,19 €/ Unitéhors TVA

254,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
125 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
500 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
170 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Type
LH-SETH
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C