Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LH-POTH 125G-1

  • ERIKS:12539342
  • Fabricant:4047526251376
Image 1
Serie: LH-POTH, BH-POTH, roue D 75 - 125 mm

Roulettes en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue à bande de roulement polyuréthane thermoplastique.

Montures: série LH/BH - Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, monture pivotante avec fourche et platine à visser renforcées, axe de pivot très robuste vissé et verrouillé, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, renforcé par quatre coupelles de forme spéciale en acier traité, et donc particulièrement insensible aux chocs et vibrations. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série POTH - Bande de roulement: en polyuréthane thermoplastique de première qualité, 94° Shore A, gris foncé, non tachant, non marquant par contact.
Corps de roue: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, blanc naturel.
Types de moyeu: moyeu lisse, roulement à rouleaux ou deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

82,61 €/ Unitéhors TVA

99,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
165 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
LH-POTH
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C