Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LH-POEV 250K-IS

  • ERIKS:12539285
  • Fabricant:4047526617820
Image 1
Serie: LH-POEV, BH-POEV

Roulettes en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll”.

Montures: série LH/BH - Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, monture pivotante avec fourche et platine à visser renforcées, axe de pivot très robuste vissé et verrouillé, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, renforcé par quatre coupelles de forme spéciale en acier traité, et donc particulièrement insensible aux chocs et vibrations. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série POEV - Bandages: en caoutchouc plein élastique de première qualité, qualité haute roulabilité “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, noir.
Corps de roue: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, noir.
Types de moyeu: roulement à rouleaux, deux roulements à billes montés à la presse ou un roulement à billes (C) central surmoulé.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
250 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
600 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
312 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Type
LH-POEV
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C