Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LH-GTH 175K

  • ERIKS:11069236
  • Fabricant:4047526052638
Image 1
Ajouter à la liste

222,65 €/ Unitéhors TVA

269,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
175 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
875 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
220 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Type
LH-GTH
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C