Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LH-GSPO 65K

  • ERIKS:12538806
  • Fabricant:4047526117993
Image 1
Ajouter à la liste

125,60 €/ Unitéhors TVA

151,98 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
65 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
650 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
97 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
LH-GSPO
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C