Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LH-G 150G

  • ERIKS:12443324
  • Fabricant:4047526007904
Image 1
Ajouter à la liste

134,86 €/ Unitéhors TVA

163,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Fonte
Diamètre
150 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
900 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
197 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Type
LH-G
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -100 jusqu'à 600 °C