190,41 €/ Unitéhors TVA
230,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | PUR (polyuréthane) |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 800 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Hauteur | 245 mm |
Dimension de la platine | 140 x 110 mm |
Entraxe trous de fixation | 105 x 75-80 mm |
Type | LH-ALTH |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 11 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |