Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LEZ-VE 125R

  • ERIKS:11521192
  • Fabricant:4047526576578
Image 1
Serie: LEZ-VE

Roulettes en tôle d’acier à tige, roue à bandage caoutchouc plein standard.

Montures: série LEZ - Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, protection des billes assurée par la forme spéciale de
la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de
vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. La tige de fixation en acier et l’axe de pivot robuste sont assemblés par vissage et verrouillés ou réalisés d’une
pièce. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série VE - Bandages: en caoutchouc plein standard, 80° Shore A, noir.
Jantes: embouties en tôle d’acier, zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.
Type de moyeu: roulement à rouleaux.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

33,43 €/ Unitéhors TVA

40,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
125 mm
Largeur
37.5 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Hauteur
150 mm
Type
LEZ-VE
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C