36,41 €/ Unitéhors TVA
44,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide 6 |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 150 mm |
Type | LEZ-PO |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |