Serie: LEXR-VPP
Roulettes en acier inox à trou central, roue à bandage caoutchouc plein standard.
Montures: série LEXR - Embouties en acier inox chrome nickel de première qualité (référence matière 1.4301/AISI 304), avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique
spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Toutes les pièces, matériel d’axe inclus, résistent à la corrosion. Axe de roue vissé. Surface lissée. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.
Roue: série VPP - Bandages: en caoutchouc plein standard, 80° Shore A, gris, non tachant. Dimension de roue 80 x 32 mm: 90° Shore A. Jantes: en
polypropylène de première qualité, non cassant, noir.
Dimension de roue 80 x 32 mm: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, gris foncé.
Type de moyeu: moyeu lisse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.