Serie: LEXR-POEV
Roulettes en acier inox à trou central, roue à bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll”.
Montures: série LEXR - Embouties en acier inox chrome nickel de première qualité (référence matière 1.4301/AISI 304), avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique
spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Toutes les pièces, matériel d’axe inclus, résistent à la corrosion. Axe de roue vissé. Surface lissée. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.
Roue: série POEV - Bandages: en caoutchouc plein élastique de première qualité, qualité haute roulabilité “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, gris, non tachant.
Corps de roue: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, noir.
Types de moyeu: moyeu lisse, roulement à rouleaux inox, deux roulements à billes étanches montés à la presse ou un roulement à billes (C) central surmoulé, étanche.
Versions roulement à billes de série avec étanchéité supplémentaire du roulement à billes.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.