Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LEX-VPP 150XR-SG

  • ERIKS:12538258
  • Fabricant:4047526644611
Image 1
Ajouter à la liste

138,76 €/ Unitéhors TVA

167,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
150 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
135 kg
Roulement
Roulement à aiguilles (Inoxydable)
Hauteur
190 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Type
LEX-VPP
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C