Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LEX-POEV 80KD-SG

  • ERIKS:12538042
  • Fabricant:4047526099497
Image 1
Ajouter à la liste

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
80 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
140 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
102 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
LEX-POEV
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C