Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LEX-PO 200G

  • ERIKS:12443342
  • Fabricant:4047526422325
Image 1

Roulette pivotante en acier inox, avec platine à visser, Roue en polyamideMontures: Embouties en acier inox de première qualité (référence matière 1.4301/AISI 304), avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Toutes les pièces, matériel d’axe inclus, résistent à la corrosion. Axe de roue vissé. Surface lissée.Roues: Bandage/bande de roulement: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Couleur: Blanc naturel, Shore: 70° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

156,94 €/ Unitéhors TVA

189,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
LEX-PO
Type
LEX-PO 200G
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
300 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
235 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Type
LEX-PO
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C