Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LEX-PATH 80G

  • ERIKS:11529673
  • Fabricant:4047526300593
Image 1
Ajouter à la liste

58,37 €/ Unitéhors TVA

70,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
80 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
102 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
LEX-PATH
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C